ニューマルチパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様照明+室名札+インターホンカバー+新聞受、(インターホン)遠隔試験機能付、SD対応 タイプインターホンパネル:TYPE-L 注文コード14839496 品番SK-MRP1
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様・タイプなど23種類から選べます 他の種類を見る

各ユニットを自由に組合せできる
セパレート型にも対応
照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の各機能をユニットに分割することにより、必要な機能のみを選択・自由に組合わせることが可能になりました。
施工はレールフレームに、各ユニットを取付けるだけの簡単設計。
設置に関しては、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。

仕上
本体カバー:ヘアライン
新聞受ブラケット:鏡面
仕様照明+室名札+インターホンカバー+新聞受、(インターホン)遠隔試験機能付、SD対応 その他インターホンメーカー:パナソニック 材質カバー:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂、レール:アルミ、エンドジョイント:塩化ビニール樹脂 タイプインターホンパネル:TYPE-L 対応インターホン:EJ1680 セキュリティ防犯:なし
注意
※インターホンはすべて3個用スイッチボックス取付けの上、ご利用下さい。
※インターホンにつきましては、各メーカーにお問合せ下さい。
※ミニクリプトン球(E-17)は別途

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする