SK-MRP3 ニューマルチパネル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839539

SK-MRP3 ニューマルチパネル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839539
SK-MRP3 ニューマルチパネル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839539
SK-MRP3 ニューマルチパネル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839539

ニューマルチパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台仕様室名札+インターホンカバー、(インターホン)SD対応タイプインターホンパネル:TYPE-C注文コード14839539品番SK-MRP3
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

各ユニットを自由に組合せできる
セパレート型にも対応
照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の各機能をユニットに分割することにより、必要な機能のみを選択・自由に組合わせることが可能になりました。
施工はレールフレームに、各ユニットを取付けるだけの簡単設計。
設置に関しては、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。

仕上
本体カバー:ヘアライン
新聞受ブラケット:鏡面
仕様室名札+インターホンカバー、(インターホン)SD対応その他インターホンメーカー:アイホン材質カバー:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂、レール:アルミ、エンドジョイント:塩化ビニール樹脂タイプインターホンパネル:TYPE-C対応インターホン:QE-NXUセキュリティ防犯:なし
注意
※インターホンはすべて3個用スイッチボックス取付けの上、ご利用下さい。
※インターホンにつきましては、各メーカーにお問合せ下さい。
※ミニクリプトン球(E-17)は別途
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする