SK-118H 集合郵便受箱(SH型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840695

※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-118H 集合郵便受箱(SH型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840695
SK-118H 集合郵便受箱(SH型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840695

集合郵便受箱(SH型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台構成6段3列仕様18戸用注文コード14840695品番SK-118H
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

SK-101H~118H型はBL商品ではありません。
※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42

仕様18戸用材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm型式SH-18質量(kg)約25.8寸法H(mm)1026寸法D(mm)300寸法W(mm)732構成6段3列
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする