※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の はしご
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 伸縮はしご
可動はしご
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14841411
品番
SHM-2
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
屋上マンホール出入用です。
非常に軽量ですので、持ち運びが簡単にできます。
仕様
可動はしご
材質
アルミ
質量(kg)
約3.0
寸法H(mm)
1250
寸法W(mm)
250
ステップ数(段)
4
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません