モノタロウの 内装資材
モノタロウの 床・階段関連部材
床見切り材
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14841639
品番
MK-2700L/SUS
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ステンレス・真鍮製のラインナップです。
内床の仕上げ材や段差調整、他素材との間の見切りとしてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。
用途
12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
材質
ステンレス
寸法(mm)
2700×12.7L
色
シルバー
長さ(m)
2.7
注意
※見切り材を切断した場合は、切断面のバリなどで傷つかないよう面を仕上げてご使用ください。
※床材端部を飲み込まない仕上がりとなり、タイルの切断部が露出するとけがをする場合があります。必ず床見切りがタイルより高くなるように取り付け、タイル切断面を面落としした上で、接合部はシーリング等で納めてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300