CKM-02 G たちあっぷサムリング CKM-02タイプ 矢崎化工 14841761 CKM-02 G たちあっぷサムリング CKM-02タイプ 矢崎化工 14841761 CKM-02 G たちあっぷサムリング CKM-02タイプ 矢崎化工 14841761 CKM-02 G たちあっぷサムリング CKM-02タイプ 矢崎化工 14841761 CKM-02 G たちあっぷサムリング CKM-02タイプ 矢崎化工 14841761

たちあっぷサムリング CKM-02タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14841761 品番 CKM-02 G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

たちあっぷの新タイプ「サムリング」。
ソファーやベッドからの立ち上がり補助をはじめ、立位保持・動作補助に使用できます。部屋や廊下に置いて、壁付け手すりまでの歩行補助にも使用できるスタンダードタイプです。
使いやすい様々な安心機能(ソフトでにきりやすいディンプル付、蓄光付で夜間も視認可能、べースの縁はつまずきにくいなだらかなスロープ形状、ベースのうら側はすべり止め付、どこにも置ける小さいべース、高さ調整も可能(80-85-90cm)
簡単な組立と高さ調整:運びやすいべース、工貝レスで組立簡単、高さ調整も部品の位置を変えるだけ。

用途施設向け、在宅向け 材質手すりフレームセット:(手すり)ウレタン樹脂被覆スチールパイプ、(スタンド)スチール、(その他)ナイロン樹脂/ベースセット:(ベース板 表面)スチール、(その他)ナイロン樹脂・ポリウレタン樹脂/マット:(表面)ポリエステル樹脂、(吸着部分)アクリル樹脂 質量(kg)17.5 グリーン パイプ径(Φmm)35 高さ(cm)80・85・90(調節可能) 最大使用者体重(kg)100
注意
※介護保険貸与適応商品
※個人宅様への配送は不可となります。企業様名・法人様名・屋号などのご明記をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする