CKM-02W GR たちあっぷサムリング CKM-02Wタイプ 矢崎化工 14841779

 

CKM-02W GR たちあっぷサムリング CKM-02Wタイプ 矢崎化工 14841779
CKM-02W GR たちあっぷサムリング CKM-02Wタイプ 矢崎化工 14841779
CKM-02W GR たちあっぷサムリング CKM-02Wタイプ 矢崎化工 14841779
CKM-02W GR たちあっぷサムリング CKM-02Wタイプ 矢崎化工 14841779
CKM-02W GR たちあっぷサムリング CKM-02Wタイプ 矢崎化工 14841779

たちあっぷサムリング CKM-02Wタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード14841779品番CKM-02W GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

たちあっぷの新タイプ「サムリング」。
両サイドの手すりにつかまりプッシュアップをすることで安全に立ち上がることができます。また、低い段差の昇降にも安心して使用することができます。
インテリアになじむ、おしやれなテサイン!
使いやすい様々な安心機能(ソフトでにきりやすいディンプル付、蓄光付で夜間も視認可能、べースの縁はつまずきにくいなだらかなスロープ形状、ベースのうら側はすべり止め付、どこにも置ける小さいべース、高さ調整も可能(80-85-90cm)
簡単な組立と高さ調整:運びやすいべース、工貝レスで組立簡単、高さ調整も部品の位置を変えるだけ。

用途施設向け、在宅向け材質手すりフレームセット:(手すり)ウレタン樹脂被覆スチールパイプ、(スタンド)スチール、(その他)ナイロン樹脂/ベースセット:(ベース板 表面)スチール、(その他)ナイロン樹脂・ポリウレタン樹脂/マット:(表面)ポリエステル樹脂、(吸着部分)アクリル樹脂質量(kg)22グレーパイプ径(Φmm)35高さ(cm)80・85・90(調節可能)最大使用者体重(kg)100
注意
※介護保険貸与適応商品
※個人宅様への配送は不可となります。企業様名・法人様名・屋号などのご明記をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする