CKM-02W BR たちあっぷサムリング CKM-02Wタイプ 矢崎化工 14841797 CKM-02W BR たちあっぷサムリング CKM-02Wタイプ 矢崎化工 14841797 CKM-02W BR たちあっぷサムリング CKM-02Wタイプ 矢崎化工 14841797 CKM-02W BR たちあっぷサムリング CKM-02Wタイプ 矢崎化工 14841797 CKM-02W BR たちあっぷサムリング CKM-02Wタイプ 矢崎化工 14841797

たちあっぷサムリング CKM-02Wタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14841797 品番 CKM-02W BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

たちあっぷの新タイプ「サムリング」。
両サイドの手すりにつかまりプッシュアップをすることで安全に立ち上がることができます。また、低い段差の昇降にも安心して使用することができます。
インテリアになじむ、おしやれなテサイン!
使いやすい様々な安心機能(ソフトでにきりやすいディンプル付、蓄光付で夜間も視認可能、べースの縁はつまずきにくいなだらかなスロープ形状、ベースのうら側はすべり止め付、どこにも置ける小さいべース、高さ調整も可能(80-85-90cm)
簡単な組立と高さ調整:運びやすいべース、工貝レスで組立簡単、高さ調整も部品の位置を変えるだけ。

用途施設向け、在宅向け 材質手すりフレームセット:(手すり)ウレタン樹脂被覆スチールパイプ、(スタンド)スチール、(その他)ナイロン樹脂/ベースセット:(ベース板 表面)スチール、(その他)ナイロン樹脂・ポリウレタン樹脂/マット:(表面)ポリエステル樹脂、(吸着部分)アクリル樹脂 質量(kg)22 ブラウン パイプ径(Φmm)35 高さ(cm)80・85・90(調節可能) 最大使用者体重(kg)100
注意
※介護保険貸与適応商品
※個人宅様への配送は不可となります。企業様名・法人様名・屋号などのご明記をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする