タブレット 8インチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14842077 品番TE08D2M64-V1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。約360gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。
〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載
Wi-Fiがあればいつでも使用できます。
Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載
〇4000mAhバッテリー
画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。

付属品USB ケーブル(Type A-Type C)、クイックスタートガイド 、保証書 仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)●内部ストレージ容量:64GB ブラック 質量(g)360 ディスプレイ8インチ 解像度800×1280 バッテリー容量(mAh)4000 定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)209.2×125.5×10.3 ※カメラ突起部除く Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G) 対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
GビズID・ログイン用
協業組合 北京都車検センター 様

自動車整備における特定記録等事務代行業務で使用するGビズIDの認証用として購入。余計なアプリ等も無く、バッテリーも長時間放置しても気にならず重宝している。将来的にはマイクロファイバースコープと組み合わせての活用を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする