オフィスシュレッダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14842129 品番OF317M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】
【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】
投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。
A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。
設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。
ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。
また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。
カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。
オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。
移動に便利なキャスター付きです。

付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1 質量(kg)48.2 ホワイト コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709 安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚 ダストボックス容量(L)60 保証期間お買い上げ日より1年間 細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz) 定格時間60分(連続で使用できる時間) 細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット) 投入口幅(mm)310(紙投入口) 細断形状マイクロクロスカット 細断可能物ホッチキス リバース機能あり
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする