KKSW-3T 組立簡単! スチールワゴン 持ち手付 アイリスオーヤマ 14842217 KKSW-3T 組立簡単! スチールワゴン 持ち手付 アイリスオーヤマ 14842217 KKSW-3T 組立簡単! スチールワゴン 持ち手付 アイリスオーヤマ 14842217

組立簡単! スチールワゴン 持ち手付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14842217 品番 KKSW-3T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

約30秒で簡単に組み立てができ、すぐに使用できるスチールワゴンです。(※アイリスオーヤマ調べ、開梱時間は含めない)
組み立ては本体を開いてロックパーツをはめ、キャスターを取り付けるだけの3ステップです。かごはほこりが溜まりにくく通気性がよいパンチング仕様です。
キャスター付きで移動がラクにできます。キャスター2個はストッパー付きです。
頑丈なスチール製で、表面はサビに強い粉体塗装。キズやサビに強くお手入れも楽ちん。
コンパクトで使い勝手がよいため、キッチンはもちろん、リビングやデスク横の収納にもおすすめです。
ハンドル取っ手付きなのでラクに移動が出来ます。

材質樹脂部:ポリプロピレン、ポリカーボネート、金属部:金属(鋼)(ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂塗装) 質量(kg)3.5 ブラック 耐荷重(kg)全体21、1段あたり7 キャスターあり(ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×276×836 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×266×63 間隔(mm)【かご】285 ロック機構あり 収納の目安かご1段あたり:ペットボトル500mL 12本
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする