段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14842339 品番 DTR90-15MM
参考基準価格(税別)¥3,374 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。

用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。 材質ゴム 質量(kg)約1 幅(cm)90 耐荷重(kg)650 高さ(cm)1.5 奥行き(cm)9
注意
※本品は多少のゴム臭がありますが、より安心してご利用いただくために、使用前に屋外または換気の良い場所に置いて、匂いを軽減することをお勧めします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする