シャワーチェア 風呂椅子 背もたれと肘掛け付き アルミ製

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14842409 品番BTH5014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,999

座面PE素材で、厚さは3.2cmで、使用時の安定性が高めます。フレームはアルミ製で、軽量で丈夫です。肘掛けと背もたれが付いているので、より安全に使用できます。EVA材質の肘掛けで、握り心地よくて、使用中の摩擦性能を向上できます。風呂チェアは5段階の高さ調整できます。工具不要で簡単に組み立てられます。

用途膝や足の不自由なお年寄り、妊娠中の女性、腰痛、捻挫、足腰の負担を軽減したい方に適しています。 材質アルミ 質量(kg)4.83 耐荷重(kg)約100 高さ(cm)【チェア】73-83 座面幅(cm)40 座面奥行(cm)33 座面厚さ(cm)3.2
注意
※ご使用前に必ず適切な高さに調整してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする