みかど加工
メデルシート(M)黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(5本)
幅(mm)
135
長さ(m)
100
規格
【条間×株間】中(60mm)
注文コード
14843109
品番
M370B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・規格
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
条播・点播(シードテープ)・撒播などが可能で省力播種できます。雑草抑制、地温上昇に最適です。
用途
農業用黒マルチです。フィルムには一定の幅で細かな切れ目が帯状に加工されています。
幅(mm)
135
長さ(m)
100
規格
【条間×株間】中(60mm)
注意
※法人様限定販売(お届け先に屋号を示す看板などが必要)のため、個人宅配送不可です。
※工事現場、配送トラックが入れない場所、北海道、沖縄、離島への配送はいたしかねます。
※荷受け準備ができない等のお客様都合による返送は、キャンセル料別途請求となります。必ず事前の受取準備をお願いします。
※展張は、基肥を全面散布し、耕起・整地をして、作物に応じた畝を作り、凹凸をならしてから行ってください。
※シートの切れ目と種子の播き位置がずれないようにしてください。風の強い地域で茎の長い作物の栽培には注意が必要です。
※ご注文の際はお間違えのないよう厚み・幅・長さ・畝間・株間・列数・ちどり(並列)や孔径の大きさをご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません