銀黒ダブルマルチ(25)シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード14843389 品番0.025x135x200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

銀色の部分で紫外線を含む光反射をし、裏面の黒色がもつ光線透過抑制力により地温を下げ高温障害を軽減し雑草の発生も抑えます。紫外線反射により害虫に対して高い忌避効果を発揮します。透明、黒マルチに比べ4℃程度低下します。成育期間の短い作物(レタスなど)ではフィルムを張ったまま2回の栽培が可能です。

用途作物の栽培に使用する表面が銀色、裏面が黒色の特殊二層フィルム農業用マルチです。 幅(mm)135 厚さ(mm)0.025 長さ(m)200 規格【条間×株間】小(43mm)
注意
※法人様限定販売(お届け先に屋号を示す看板などが必要)のため、個人宅配送不可です。
※工事現場、配送トラックが入れない場所、北海道、沖縄、離島への配送はいたしかねます。
※荷受け準備ができない等のお客様都合による返送は、キャンセル料別途請求となります。必ず事前の受取準備をお願いします。
※展張は、基肥を全面散布し、耕起・整地をして、作物に応じた畝を作り、凹凸をならしてから行ってください。
※シートの切れ目と種子の播き位置がずれないようにしてください。風の強い地域で茎の長い作物の栽培には注意が必要です。
※ご注文の際はお間違えのないよう厚み・幅・長さ・畝間・株間・列数・ちどり(並列)や孔径の大きさをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする