透明ユーラック UT50A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード14843626 品番0.05x270x100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

保温、明るさ、耐久性など優れた特性を持つ透明ユーラックフィルムに、換気口をあけたトンネル専用フィルムです。換気口は作物、季節の違いに対応できるよう、開孔率(換気孔の数)が異なる換気2号から8号まで各種あります。日中の最高気温は、外気温に比べ、換気2、3、4号は2倍強、換気5号は約2倍、換気8号は6倍弱の環境を作ります。夜間の冷え込みは密閉トンネルと大差ありません。特に明け方に発生する放射冷却によるトンネル内気温の逆転現象が削減されます。昼夜の温度差が密閉トンネルのように極端にならず、作物が健全に育ちます。トンネル内の温度差が適度に換気され、苗の軟化を防ぎます。そのため作物は低温に対しても抵抗力が強くなります。換気作業が大幅に省力化できることから、栽培面積の拡大も可能となります。

用途保温力と耐久性を両立した3層構造のPOフィルムです。換気効果で高温障害が減少、作物の低温耐性を強化し手間を省けるので大規模栽培に好適です。 幅(mm)270 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 規格【条間×株間】小(43mm)
注意
※法人様限定販売(お届け先に屋号を示す看板などが必要)のため、個人宅配送不可です。
※工事現場、配送トラックが入れない場所、北海道、沖縄、離島への配送はいたしかねます。
※荷受け準備ができない等のお客様都合による返送は、キャンセル料別途請求となります。必ず事前の受取準備をお願いします。
※フィルムには表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読める向きでお張りください。
※フィルムの展張の際、シワ・タルミは禁物です。シワがよらないよう展張し、奥行き両サイド方向にフィルムを固定して下さい。
※PO系のフィルムは、温度差による伸縮性があります。保管時・展張時には、直射日光や水濡れにご注意下さい。熱融着の原因となります。
※硫黄はフィルムの劣化を促進させますので硫黄燻蒸や硫黄系薬剤の使用は避けて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする