- ステンプルーフ コシイプレザービング 14843730

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンプルーフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(4L)
色001 クリアー
内容量1缶(4L)注文コード14843730品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

・優れた耐候性で紫外線をブロック!
・撥水性・透湿性◎!
・水弾き良く、かつ空気や湿気は自由に通し、木材の呼吸機能をそこないません!
・防腐・防虫・防蟻・防カビ効果で木材長持ち!

用途
用途:【屋外用途】建物外装、門扉、フェンス、ベランダ、パーゴラ、ルーバー、遊具、ベンチなど
【室内用途】建物内装、ピーリング、巾木、天井板、回り縁、木製家具など
色
001 クリアー
危険物の数量
4L
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする