MJT-20S1.0 塩ビ式ハンガースプレーセット サンホープ 14846040

塩ビ式ハンガースプレーセット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個品番MJT-20S1.0注文コード14846040品番MJT-20S1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

全てのハウスで活躍する頭上配管型のかん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブを使用

ソケットサイズ(mm)(塩ビ)20チューブ長さ(m)1品番MJT-20S1.0チューブ内径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89224283
2020-05-05
用途: 灌水設備の設置
鈴木ブドウ園農・林・水産業

これまで、黒色のチューブで自分で加工した鉄パイプで重り替わりにしていました。カラフルで目立つのでぶつけたり引っかけて破損させることが少なくなりそう。最適な重さの重りがついているので楽です。

対象商品 : 89224283
2017-04-04
用途: 稲作育苗散水
農・林・水産業

4本購入しました。塩ビパイプに簡単に接続できて問題なく機能しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする