サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
SR75用ノズル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14846155
品番
NL10208-050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
SR75ビッグガン(NL-SR075-24)用ノズルです。
品番
NL10208-050
使用圧力(MPa)
推奨0.2-0.55
範囲
【散水】48-68m
ノズル
12.7mm
散水量(L/分)
138-230