※使用例 この製品にはナンバー枠やナンバー灯は付属されていません。

ナンバー灯ステー LSL-1014AV仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14846216 品番大型車用 縦1灯 8200100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,430
販売価格(税別)
11,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。
※一部ナンバー枠や車種によっては、1・3・4が不要なものもあります。

材質ステンレス
注意
※『ナンバー枠無し』・『8200815超薄型ナンバー枠 大型用』『8200777ステンレス製ナンバー枠 大型用』『8200830 薄型ナンバー枠 大型用』と合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする