本体

CB-TC-ODORP アウトドア・トーチバーナーU イワタニ 14846329 CB-TC-ODORP アウトドア・トーチバーナーU イワタニ 14846329 CB-TC-ODORP アウトドア・トーチバーナーU イワタニ 14846329 CB-TC-ODORP アウトドア・トーチバーナーU イワタニ 14846329

アウトドア・トーチバーナーU

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14846329 品番CB-TC-ODORP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。
使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。
点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。
ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。
炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。
買ってすぐに使えるボンベ1本つき。
PSLPGマーク表示品。

材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス 寸法(mm)169×42×93 質量(g)約175 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)最大約1400 燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53 発熱量(W)最大1900 着脱方式容器:押込半回転方式
注意
※屋外専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
料理の炙り用
自動車・二輪車・自転車関連業

アウトドアトーチバーナーとクッキングトーチバーナーの性能については同じだそうで、しかもこちらの方が安かったので購入してみました、片手ワンアクションで点火出来るのは便利ですが炎の調整は出来ても火力調整は出来ません

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする