カラーバリエーション
エクスタイル
エクスタイルの 塀・フェンスまわり
エクスタイルの フェンス用部品
アルミ胴縁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全527種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14865220
品番
AR254010-BK
参考基準価格(税別)
¥2,825
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
アルミ(A6063S-T5)
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2
色
ダークブロンズ
寸法(縦×横)(mm)
25×40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※キャップは別売となります。必要に応じてお買い求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません