曜日別特売
CDM2B32F-50+50-C73C-XC10 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-5~) SMC 14910761

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-5~)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッド注文コード14910761品番CDM2B32F-50+50-C73C-XC10
参考基準価格(税別)¥22,660販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする