曜日別特売
UFS-S2-1025-BR-BK アーバンフェンス+シボ 連結セット H1000×W2000 隙間25 エクスタイル 14911806

セット内容

UFS-S2-1025-BR-BK アーバンフェンス+シボ 連結セット H1000×W2000 隙間25 エクスタイル 14911806
UFS-S2-1025-BR-BK アーバンフェンス+シボ 連結セット H1000×W2000 隙間25 エクスタイル 14911806
UFS-S2-1025-BR-BK アーバンフェンス+シボ 連結セット H1000×W2000 隙間25 エクスタイル 14911806
UFS-S2-1025-BR-BK アーバンフェンス+シボ 連結セット H1000×W2000 隙間25 エクスタイル 14911806

アーバンフェンス+シボ 連結セット H1000×W2000 隙間25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード14911806品番UFS-S2-1025-BR-BK
参考基準価格(税別)¥36,047販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途
屋外目隠しフェンス用の板材です。
仕様連結セットセット内容板材×6枚、ジョイント材×1本、スペーサー×7個、ビス×21本、柱×2本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1000加工シボ加工あり色(支柱)ダークブロンズ色(色板)ブリックレッド隙間(mm)25
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※292トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする