モノタロウの 運搬機器
モノタロウの カゴ台車
モノタロウの 標準タイプ
カゴ台車 床板スチール製
商品レビューを投稿する
1年間返品保証
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14913879
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
床板がスチール製で、耐久性とローコストを実現したカゴ台車です。
L字に折りたたんで収納が可能です。
用途
運搬用途に
材質
(本体、荷台)スチール、(キャスター)ゴム
質量(kg)
約54.5
色
グリーン
車輪径(Φmm)
150
積載荷重(kg)
500
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×1700
使用キャスター
自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸
1100/1020
奥行(mm)外寸/内寸
800/745
高さ(mm)外寸/内寸
1700/1450
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1020×745×1450
取扱説明書:
(0.7MB)
注意
※本商品は積載荷重の範囲内であっても積載品の重量が重くなればなるほど慣性力がより強く働き、人の力による制御が効きにくくなります。重量物は運搬の際は十分注意して下さい。
※積載品の物量が増えれば前が見にくくなったり見えなくなったりします。そういった際は1人での運搬は行わず2人以上で十分注意し運搬を行ってください。
※傾斜や凸凹のある場所での使用は大変危険なので絶対にしないで下さい。
※本商品は大型商品のため通常の納期より1日2日多くかかる場合がございます。ご了承ください。
※また車上渡しの商品のため、商品の荷下しはユーザー様ご自身で行う必要があります。合わせてご注意下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※8台以上ご注文の場合は分納となります。8台目以降は翌日以降の出荷となります。
※地域、場所によって別途運賃が発生する可能性がございます。
※改良のため、予告なく色・仕様の変更がある場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14913879
-
41114744
THT5C
ハイテナーC(旋回仕様)
TRUSCO
1台
¥
55,980
税込
¥
61,578
ナショナルブランドの相当品です
14913879
-
08731021
RC-5C
ラスティーパレット スチール製
ナンシン
1台
¥
35,980
欠品中
税込
¥
39,578
ナショナルブランドの相当品です
14913879
-
02407237
WK6-11
カーゴプレスタ床板スチールタイプ
ワコーパレット
1台
¥
34,980
税込
¥
38,478
ナショナルブランドの相当品です