フジ
フジの 運搬機器
フジの 運搬車輛機器
フジの ボンベ運搬車
プロパンガス用運搬車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14913906
品番
FB50K用P型
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
プロパン50kg用運搬車です。
S型と異なり握り部分が左右一体になります。
質量(kg)
14.5
車輪径(Φmm)
【主】360エアータイヤ【副】なし
全幅(mm)
480
全高(mm)
1520