フジ
フジの 運搬機器
フジの 運搬車輛機器
フジの ボンベ運搬車
工業用運搬車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14913940
品番
FE型 炭酸30kg仕様
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
炭酸ガス30kg用のシンプルで頑強な運搬車です。
重量のある炭酸ガスボンベの運搬に耐えられるようメインパイプに補強をプラスして剛性をアップしました。
質量(kg)
14
車輪径(Φmm)
330ノーパンクタイヤ
全幅(mm)
560
全高(mm)
1430
対応
【積載可能】炭酸ガス30kg×1本積