用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き
付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1
質量(kg)28
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)2
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)880/1010
騒音値(dB)55/56
保証期間1年間
使用環境温度(℃)16〜40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71
電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2
冷媒R410A
冷媒封入量(g)365
コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)
除湿能力(L/日)約27/34
排熱ダクト有無あり