YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 冷房用品
YAMAZEN(山善)の 小型扇風機
YAMAZEN(山善)の リビング扇
扇風機 DCモーター 上下左右自動首振り フルリモコン 静音 省エネ 風量8段階 温度設定
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14913967
品番
RLX-HHD030(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
上下左右首振り&温度設定搭載のハイスペックモデル
DCモーター、リズム風、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、Wタイマー、温度設定3段階(24/26/28度)搭載
用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。
仕様
リズム風、8時間オートOFF機能、温度設定(24/26/28度)、上下左右自動首振り
質量(kg)
3.2
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
羽根枚数
7枚 (直径30cm)
消費電力(W)(50/60Hz)
21
風量
8段階
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.5×35×66.5-85
タイマー
(切)1/2/4時間、(入)2/4/6時間
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.7円
取扱説明書:
(2.33MB)