注意
※使用環境によっては排水が必要な場合がございます
※除湿運転時はドレインホースを使用する必要があります
※除湿・送風運転時は温度設定はできません
※【窓パネルを取り付ける際の注意点】
※・窓の高さを測ってください
※・窓パネルは窓の高さが785mmから1415mmまでの対応になります
※785mmから1020mmまででご使用する際は取り付け長さに合わせてパネルをノコギリ等で切断して調節が必要になります
※詳しい取付方法については同梱される取扱説明書をご参照ください
※【設置に関する注意点】
※効率よく運転するため「上方50cm以上、背面50cm以上、両側面30cm以上、前面50cm以上」のスペースを必ず確保して設置してください