電子タバコ スターターセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14914159 品番TM1-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電子タバコ本体、カートリッジ、充電器、USBアダプターが一つなったスターターセット
カートリッジ交換+充電タイプ
ニコチン・タールなどを含まない電子タバコ
コンセントとUSBのどちらからでも充電できる2WAY電源
節煙・禁煙にオススメ
ヒーター内蔵カートリッジで長く使える
1回の充電で約350回の吸引が可能
マイルドタイプ

用途電子タバコ 電子たばこ 禁煙グッズ 喫煙 禁煙補助 材質本体:ステンレス/ABS樹脂、カートリッジ:ステンレス/ポリプロピレン樹脂、充電器:ABS樹脂、USBアダプター:ABS樹脂 寸法(cm)【カートリッジ】Φ9.5×3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【USBアダプタ】1.9×1.25×4.7【充電器】3.65×2.15×6.15 本体寸法(cm)Φ9.3×6.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする