スリムファン (リモコン) 風量3段階 切タイマー付き

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14914308 品番YSR-X781(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。
マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。
ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。

ホワイト 用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。 仕様リズム風、左右自動首振り 質量(kg)2.2 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)24/26 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×76.7 操作方法リモコン、本体マイコンスイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円/0.8円 切タイマー1/2/4時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18440529
2021-05-26
用途:
仕事部屋用
不動産業

可もなく不可もなく、3段階の風量調節なので少し音が大き目かもしれません。ただし、価格を考慮すれば不満はありません。

対象商品:
18440529
2020-07-31
用途:
個人用として
建設業・工事業

場所もそれほど取らないことと、コードの長さもそれなりにあるので使い勝手はよいです。安い物を選びましたが、風量の調節、首振り、タイマー持ついているので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする