柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の その他革手袋
牛クレスト5本指熔手(薄手)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5双)
色
ブラック
サイズ
L
注文コード
14914536
品番
5001B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。
牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
国産なめし革を使用しています。
用途
熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
材質
本体:国産牛表革/袖:国産牛床革
寸法(mm)
335×120×160
色
ブラック
サイズ
L
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14914536
5001B
61453178
5001B
牛クレスト5本指熔手(薄手)
柏田製作所
1双
¥
2,798
税込
¥
3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)