柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の その他革手袋
牛クレスト5本指熔手(薄手)
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(5双)
注文コード
14914545
品番
5001B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。
牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
国産なめし革を使用しています。
用途
熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
材質
本体:国産牛表革/袖:国産牛床革
寸法(mm)
340×125×160
色
ブラック
サイズ
LL