ヤマショウ
ヤマショウの 安全長靴・長靴
ヤマショウの 先芯なし長靴
紳士PVCブーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14914701
品番
YPB-001BK L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
水や泥に強い丈夫な紳士用のPVC長靴です。クッション性の高いソールで足が疲れにくい。
用途
軽作業など
仕様
紳士向け
材質
甲皮:塩化ビニル樹脂 底材:合成底
色
黒
サイズ(cm)
25
高さ(cm)
38(3L)
靴タイプ
長靴
注意
※本製品は一般作業(防雨など)用の塩化ビニル製長靴です。本来の用途以外には使用しないでください。
※酸やアルカリ等の化学薬品、又は毒劇物を取り扱う作業には使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。