ヤマショウ
ヤマショウの 安全長靴・長靴
ヤマショウの 先芯なし長靴
婦人PVCブーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14914737
品番
YPB-002NV SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一体形成で防水性が高いブーツ
用途
軽作業など
仕様
婦人向け
材質
甲皮:塩化ビニル樹脂 底材:合成底
色
ネイビー
サイズ(cm)
22.5
高さ(cm)
28(3L)
靴タイプ
長靴
注意
※本製品は一般作業(防雨など)用の塩化ビニル製長靴です。本来の用途以外には使用しないでください。
※酸やアルカリ等の化学薬品、又は毒劇物を取り扱う作業には使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。