ヤマショウ
ヤマショウの 安全長靴・長靴
ヤマショウの 耐油長靴/衛生長靴
PVC耐油ロングブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14914798
品番
YPB-201WH 3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
男女兼用の耐油ロングブーツ。ソールが滑りにくい仕様になっています。
用途
軽作業など
仕様
男女兼用
材質
本体:PVC
色
白
サイズ(cm)
23
高さ(cm)
40(5L)
靴タイプ
長靴
注意
※靴底が滑りにくくなっておりますが、油や水のある場所・滑りやすくなっている場所では十分気を付けてご使用ください。
※かぶれ・かゆみなど、足に以上を感じた場合はご使用をやめてください。
※強い耐油性能を要する職場用ではありません。