ヤマショウ
ヤマショウの 安全長靴・長靴
ヤマショウの 先芯なし長靴
なみ底軽半長靴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14914886
品番
YGB-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
底面がフラットなため、泥が詰まりにくいゴム長靴です。適度な凹凸があるため、底面が平らでも滑りにくくなっています。
用途
軽作業など
仕様
男女兼用
材質
本体:ゴム 底材:ゴム
色
黒
サイズ(cm)
24.5
高さ(cm)
31.5(28サイズ)
靴タイプ
長靴
注意
※軟化、変形の原因となりますので、高温になる場所での保管は控え、湿気の少ないところで保管してください。また、折り曲げた状態での保管もお控えください。
※油が付着したところでのご使用はお控えください。