ヤマショウ
ヤマショウの 安全長靴・長靴
ヤマショウの 先芯入り長靴
安全ゴム長靴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14914947
品番
YGB-004BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
つま先に鉄芯入りのゴム長靴。内側の吸汗性のある生地で汗の不快感を軽減します。
用途
軽作業など
仕様
紳士向け
材質
ゴム
色
黒/赤
サイズ(cm)
24.5
高さ(cm)
32(27サイズ)
靴タイプ
長靴
注意
※本製品はJIS基準の安全靴ではありません。普通作業用としてご使用ください。
※つま先部の強度が低下するので、先芯に穴を開けるなどの加工はお控えください。
※つま先部に硬質の先芯が入っておりますので、足入れの際は十分ご注意ください。
※軟化、変形の原因となりますので、高温になる場所での保管は控え、湿気の少ないところで保管してください。