カバー付き安全ゴム長靴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 14915026 品番 YGB-005BKGR3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

つま先に鉄芯入りのゴム長靴。内側の吸汗性のある生地で汗の不快感を軽減します。

用途軽作業など 仕様紳士向け 材質ゴム 黒/緑 サイズ(cm)27 高さ(cm)28(3Lサイズ) 靴タイプ長靴
注意
※本製品はJIS基準の安全靴ではありません。普通作業用としてご使用ください。
※つま先部の強度が低下するので、先芯に穴を開けるなどの加工はお控えください。
※つま先部に硬質の先芯が入っておりますので、足入れの際は十分ご注意ください。
※軟化、変形の原因となりますので、高温になる場所での保管は控え、湿気の少ないところで保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする