ヤマショウ
ヤマショウの 使いきり手袋
ヤマショウの 塩化ビニール ディスポ手袋
PVCグローブ 100枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
14915087
品番
YGL-017L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
食品を扱わない作業などに 気軽に使用できる使い捨て手袋です。
用途
食品を扱わない軽作業など
材質
pvc樹脂
色
ホワイト
サイズ
L
機能
極薄
粉有無
無
注意
※食品加工、調理には使用しないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※薬品や溶剤には使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。