ヤマショウ
ヤマショウの 使いきり手袋
ヤマショウの 塩化ビニール ディスポ手袋
ポリエチレンロンググローブ 30枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
14915166
品番
YGL-023BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
全長約60cmのロングタイプで腕全体をカバー。衣服の汚れを防ぎます。袖口にゴムがついているのでずれにくいです。食品衛生法適合品なので調理の際にも使用できます。
用途
調理や清掃作業、掃除、衛生作業に
材質
ポリエチレン
色
ブルー
タイプ
ロング
規格
食品衛生法適合
粉有無
無
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。