ヤマショウ
ヤマショウの 使いきり手袋
ヤマショウの 塩化ビニール ディスポ手袋
薄手ポリエチレングローブ フリーサイズ 100枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
14915236
品番
YGL-037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
エンボス加工でべたつき軽減。衛生的な使い切りタイプ。
用途
調理や清掃など
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
規格
食品衛生法適合
機能
極薄
粉有無
無
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。