ヤマショウ
ヤマショウの 使いきり手袋
ヤマショウの ニトリルゴム ディスポ手袋
ハイパーエンジニアグローブ 50枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
14915306
品番
YGL-034BKM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
全面エンボス加工の厚手タイプで、機械作業にも最適です。
用途
DIY、車両整備など
材質
ニトリルゴム
色
ブラック
サイズ
M
機能
伸縮性、耐油・耐水性、厚手
粉有無
無
注意
※食品加工、調理には使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。