ヤマショウ
ヤマショウの 使いきり手袋
ヤマショウの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブ ロングタイプ 30枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
14915446
品番
YGL-044L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
食品衛生法適合で調理の際にも使用できる、使い捨てタイプで衛生的な手袋。ロングタイプで袖口までカバー。蓋つきパッケージで取り出しやすい。
用途
調理、精密作業など
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
サイズ
L
規格
食品衛生法適合
機能
伸縮性・柔軟性
粉有無
無
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。