ヤマショウ
ヤマショウの 使いきり手袋
ヤマショウの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレングローブ 100枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
14915471
品番
YGL-026M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
薄手で安価、様々なシーンで気軽に使えるポリエチレン製の使い捨て手袋。
左右兼用で片手だけでも使えて経済的です。
パウダーフリー(粉なし)タイプ。
食品衛生法適合製品の為、食品にご使用いただけます。
用途
調理・食品加工、機械仕事、清掃、薬剤やペンキなど
材質
ポリエチレン
色
半透明ホワイト
サイズ
M
規格
食品衛生法適合
粉有無
無
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。