曜日別特売
CDM2B40-100A-H7NWL エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~) SMC 14915546

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~)

(1件のレビュー)
取扱い終了
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード14915546品番CDM2B40-100A-H7NWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,650

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)3取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7NW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58769243
2019-11-25
用途: 機械装置取り付け
株式会社緒方電機製作所

「SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~)」
って書いてあればスイッチ付いてくると思ったんですが
[オートスイッチ付シリンダというシリーズの 「オートスイッチなし」の品番]だそうです。これはちょっと分かりにくいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする