※使用例

クールメッシュシートカバー NMAX/NMAX155

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14915629 品番Q5K-YSK-132-G01
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

専用設計でジャストフィットするクールメッシュシートカバー
着座時にシートとの隙間を残し通気性を確保。座面の涼しさを保ちます。
炎天下駐輪後の乗車でもシート座面の熱さを軽減します。
シート後部にYAMAHAタグを配置。
取り付け:STDシートにかけるだけの簡単装着。

適合機種NMAX(’21〜) 材質【メッシュ部】8mm厚ポリエステルメッシュ【表皮部】PV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする