曜日別特売
CDM2B40-100AB-H7BW-XC8 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~) SMC 14915661

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~)

(1件のレビュー)
取扱い終了
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード14915661品番CDM2B40-100AB-H7BW-XC8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,550

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58769243
2019-11-25
用途: 機械装置取り付け
株式会社緒方電機製作所

「SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~)」
って書いてあればスイッチ付いてくると思ったんですが
[オートスイッチ付シリンダというシリーズの 「オートスイッチなし」の品番]だそうです。これはちょっと分かりにくいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする