ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
ホワイトマグネットクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14915717
品番
SMS-WH44
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
用途
インテリアになじむホワイトボディーのマグネットクリップ。磁石の厚みも強化し磁力も抜群。
材質
ボディー:スチール 磁石:異方性強力磁石
寸法(mm)
【挟口】44